詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915GC-24

品名 : [ XL] 防寒オーバーオール(Sage)

モデルチェンジ内容

23/01/13 ロゴ 旧:メーカー名、新:イラスト・メーカー名入 (No.55,56 1018)

420デニールで強靭性があり、防風・防水素材を布地内側に使用

仕様

サイズ XL 材質 ナイロン、ポリエステル
適応温度 約-45℃
420デニールで強靱性があり、防風・防水素材を布地内側に使用。
ゆったりしたポケットが3つ付いています。
前はボタンとジッパーのダブル開閉タイプ
サイドもボタンとジッパー開閉タイプ。はきやすさを考慮してジッパーが上部まで上がります。
背面は高く、体の中心部をしっかりと保護しつつ、前面は低めに設定されているため、かがんだりひねったりする動きもスムーズに行えます。
防風・撥水性に優れ、摩耗にも強い中綿入りオーバーオールは、極寒の天候でも快適さを保ちます。
背面には冷気の侵入を防ぐ伸縮バンド、2インチ幅の調節可能なサスペンダーを備え、ズレにくく、暖かさを逃しません。
追加説明
カタログ価格

22,100 (税抜)/ 24,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/08 12:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2285ページ
バリエーション一覧
EA915GC-22 [ M] 防寒オーバーオール(Sage)
EA915GC-23 [ L] 防寒オーバーオール(Sage)
EA915GC-24 [ XL] 防寒オーバーオール(Sage)
EA915GC-25 [2XL] 防寒オーバーオール(Sage)
モデルチェンジ品画像
  • ※ロゴは旧モデルです。

資料

仕様
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top