品番 : EA915GC-25
品名 : [2XL] 防寒オーバーオール(Sage)
420デニールで強靭性があり、防風・防水素材を布地内側に使用
仕様
| サイズ | 2XL | 材質 | ナイロン、ポリエステル |
|---|---|---|---|
| 適応温度 | 約-45℃ | ||
| 420デニールで強靱性があり、防風・防水素材を布地内側に使用。 | |||
| ゆったりしたポケットが3つ付いています。 | |||
| 前はボタンとジッパーのダブル開閉タイプ | |||
| サイドもボタンとジッパー開閉タイプ。はきやすさを考慮してジッパーが上部まで上がります。 | |||
| 背面は高く、体の中心部をしっかりと保護しつつ、前面は低めに設定されているため、かがんだりひねったりする動きもスムーズに行えます。 | |||
| 防風・撥水性に優れ、摩耗にも強い中綿入りオーバーオールは、極寒の天候でも快適さを保ちます。 | |||
| 背面には冷気の侵入を防ぐ伸縮バンド、2インチ幅の調節可能なサスペンダーを備え、ズレにくく、暖かさを逃しません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,100 円(税抜)/ 24,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/14 20:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2223ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915GC-22 [ M] 防寒オーバーオール(Sage) |
| EA915GC-23 [ L] 防寒オーバーオール(Sage) |
| EA915GC-24 [ XL] 防寒オーバーオール(Sage) |
| EA915GC-25 [2XL] 防寒オーバーオール(Sage) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA915GM-72 : [ XL] 防寒ロングコート(Sage) |
