品番 : EA915GD-102
品名 : [M] 防寒ジャケット
内側の綾織生地が暖かさを保ちます
仕様
適応温度 | -29℃ | 材質 | ポリエステル、スパンデックス |
---|---|---|---|
サイズ | M | ||
【A】EA915GD-112~114の防寒オーバーオールを組み合わせて使用できます。 | |||
【B】内側の綾織生地が暖かさを保ちます。 | |||
反射テープ付 | |||
撥水性と防風性に優れたポリエステル製ソフトシェルとシルバーツイル反射ライニングが冷気の侵入を防ぎ、優れた保温性能を発揮します。 | |||
調節可能な袖口とウエストのドローコードで冷気をシャットアウトし、軽量ながらタフな構造で、常に快適な着心地を実現します。 | |||
ハンドウォーマージッパーポケット×2、胸ポケット×1、内側ジッパーポケット×1付きで、手やツール、貴重品をしっかり収納できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
24,400 円(税抜)/ 26,840 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/08/24 18:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
カタログページ | 2284ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA915GD-102 [M] 防寒ジャケット |
EA915GD-103 [L] 防寒ジャケット |
EA915GD-104 [LL] 防寒ジャケット |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA915GD-112 : [M] 防寒オーバーオール |
オプション | EA915GD-113 : [L] 防寒オーバーオール |
オプション | EA915GD-114 : [LL] 防寒オーハーオール |