品番 : EA915GD-103
品名 : [L] 防寒ジャケット
内側の綾織生地が暖かさを保ちます
仕様
| 適応温度 | -29℃ | 材質 | ポリエステル、スパンデックス |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | ||
| 【A】EA915GD-112~114の防寒オーバーオールを組み合わせて使用できます。 | |||
| 【B】内側の綾織生地が暖かさを保ちます。 | |||
| 反射テープ付 | |||
| 撥水性と防風性に優れたポリエステル製ソフトシェルとシルバーツイル反射ライニングが冷気の侵入を防ぎ、優れた保温性能を発揮します。 | |||
| 調節可能な袖口とウエストのドローコードで冷気をシャットアウトし、軽量ながらタフな構造で、常に快適な着心地を実現します。 | |||
| ハンドウォーマージッパーポケット×2、胸ポケット×1、内側ジッパーポケット×1付きで、手やツール、貴重品をしっかり収納できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,400 円(税抜)/ 26,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/03 19:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2224ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915GD-102 [M] 防寒ジャケット |
| EA915GD-103 [L] 防寒ジャケット |
| EA915GD-104 [LL] 防寒ジャケット |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA915GD-112 : [M] 防寒オーバーオール |
| オプション | EA915GD-113 : [L] 防寒オーバーオール |
| オプション | EA915GD-114 : [LL] 防寒オーハーオール |
