品番 : EA915GD-112
品名 : [M] 防寒オーバーオール
内側の綾織生地が暖かさを保ちます
仕様
| サイズ | M | 適応温度 | 約-29℃ |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル、スパンデックス | ||
| ★内側の綾織生地が暖かさを保ちます。 | |||
| 反射テープ付 | |||
| 400g超の高性能中綿と撥水・防風加工により、雨・雪・氷から身を守り、熱を逃さず保温。屋外作業はもちろん、冷凍倉庫や低温設備のある工場でも、しっかりとした暖かさが持続します。 | |||
| 膝上までのサイドジッパーで着脱しやすく、ブーツの上からもスムーズに装着可能です。 | |||
| ジッパー付きフロントポケット×2、胸ポケット×1で、手やツールの収納にも困りません。 | |||
| ヒール部分には補強パッチ、膝には耐摩耗パネルを採用し、屋外・屋内問わず激しい使用にも耐えうる設計になっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,400 円(税抜)/ 26,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/06 05:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2224ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915GD-112 [M] 防寒オーバーオール |
| EA915GD-113 [L] 防寒オーバーオール |
| EA915GD-114 [LL] 防寒オーハーオール |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA915GD-102 : [M] 防寒ジャケット |
| オプション | EA915GD-103 : [L] 防寒ジャケット |
| オプション | EA915GD-104 : [LL] 防寒ジャケット |
