品番 : EA915GD-12
品名 : [M] 防寒オーバーオール
内側の綾織生地が暖かさを保ちます
仕様
| サイズ | M | 適応温度 | 約-29℃ |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル、スパンデックス | ||
| ★内側の綾織生地が暖かさを保ちます。 | |||
| 撥水性と防風性のある仕上げにより、雨・雪・氷といった悪天候からもしっかりと身を守ります。 | |||
| 膝上まで開くジッパーで、ブーツを履いたままでも着脱が簡単です。 | |||
| Y字型のヘビーデューティーなサスペンダーは調整可能で、フィット感をしっかりと確保できます。 | |||
| 前面にファスナー付きポケットが2つ、胸に1つのポケットがあり、手や工具などを収納するのに便利です。 | |||
| かかと部分には補強パッチ、膝部分には耐摩耗性パッチを施しており、摩耗しやすい部分の耐久性も強化されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,900 円(税抜)/ 22,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/09 18:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2224ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915GD-12 [M] 防寒オーバーオール |
| EA915GD-13 [L] 防寒オーバーオール |
| EA915GD-14 [LL] 防寒オーバーオール |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA915GD-2 : [M] 防寒ジャケット |
| オプション | EA915GD-3 : [L] 防寒ジャケット |
| オプション | EA915GD-4 : [LL] 防寒ジャケット |
