品番 : EA915GD-2
品名 : [M] 防寒ジャケット
内側の綾織生地が暖かさを保ちます
仕様
| 適応温度 | 約-29℃ | 材質 | ポリエステル、スパンデックス |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | ||
| 【A】EA915GD-12~14の防寒オーバーオールを組み合わせて使用できます。 | |||
| 【B】内側の綾織生地が暖かさを保ちます。 | |||
| 裏地にはシルバーツイルの反射素材を使用しており、体から逃げる熱を反射して保温性を高めます。 | |||
| スタンドアップカラーのフルジップ仕様、ウエスト内側のドローコード、調整可能な袖口が冷気の侵入を防ぎます。 | |||
| 内ポケット1つと外側にジッパー付きポケットが3つあり、手や小型工具、身の回り品を収納するのに便利です。 | |||
| 快適さと機能性を両立しながら、現場でしっかりと動ける設計です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,900 円(税抜)/ 22,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/09 18:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2224ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915GD-2 [M] 防寒ジャケット |
| EA915GD-3 [L] 防寒ジャケット |
| EA915GD-4 [LL] 防寒ジャケット |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA915GD-12 : [M] 防寒オーバーオール |
| オプション | EA915GD-13 : [L] 防寒オーバーオール |
| オプション | EA915GD-14 : [LL] 防寒オーバーオール |
