品番 : EA915GD-14
品名 : [LL] 防寒オーバーオール
内側の綾織生地が暖かさを保ちます
仕様
サイズ | LL | 適応温度 | 約-29℃ |
---|---|---|---|
材質 | ポリエステル、スパンデックス | ||
★内側の綾織生地が暖かさを保ちます。 | |||
撥水性と防風性のある仕上げにより、雨・雪・氷といった悪天候からもしっかりと身を守ります。 | |||
膝上まで開くジッパーで、ブーツを履いたままでも着脱が簡単です。 | |||
Y字型のヘビーデューティーなサスペンダーは調整可能で、フィット感をしっかりと確保できます。 | |||
前面にファスナー付きポケットが2つ、胸に1つのポケットがあり、手や工具などを収納するのに便利です。 | |||
かかと部分には補強パッチ、膝部分には耐摩耗性パッチを施しており、摩耗しやすい部分の耐久性も強化されています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
20,900 円(税抜)/ 22,990 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/24 20:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
カタログページ | 2284ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA915GD-12 [M] 防寒オーバーオール |
EA915GD-13 [L] 防寒オーバーオール |
EA915GD-14 [LL] 防寒オーバーオール |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA915GD-2 : [M] 防寒ジャケット |
オプション | EA915GD-3 : [L] 防寒ジャケット |
オプション | EA915GD-4 : [LL] 防寒ジャケット |