詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915GD-162

品名 : [L] 防寒ジャケット

仕様

サイズ L 材質 ポリエステル100%(ストレッチマイクロファイバー)
撥水性、防風性、通気性に優れた仕上げが冷気と風を遮断。400gの断熱材とシルバーのツイル熱反射ライニングが体温を閉じ込め、-29℃までの寒さに対応します。
反射テープ付
袖口調整可能
EA915GD-171~173(防寒オーバーオール)と併せて使用できます。(画像参照)
追加説明
カタログ価格

23,500 円(税抜)/ 25,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/08 04:02現在)

商品入数 1 販売単位 着
カタログページ 2224ページ
バリエーション一覧
EA915GD-161 [M] 防寒ジャケット
EA915GD-162 [L] 防寒ジャケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • EA915GD-171~173(防寒オーバーオール)との組合せ例

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top