品番 : EA915GD-161
品名 : [M] 防寒ジャケット
撥水製、気密性、通気性に優れています
仕様
| サイズ | M | 材質 | ポリエステル100%(ストレッチマイクロファイバー) |
|---|---|---|---|
| 反射テープ付 | |||
| 袖口調整可能 | |||
| EA915GD-171~173の防寒オーバーオールと併せて使用できます。 | |||
| 撥水性、防風性、通気性に優れた仕上げが冷気と風を遮断し、400gの断熱材とシルバーのツイル熱反射ライニングが体温を閉じ込め、-29℃までの寒さに対応します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,500 円(税抜)/ 25,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/22 21:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2224ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915GD-161 [M] 防寒ジャケット |
| EA915GD-162 [L] 防寒ジャケット |
| EA915GD-163 [XL] 防寒ジャケット |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA915GD-171 : [M] 防寒オーバーオール |
| オプション | EA915GD-172 : [L] 防寒オーバーオール |
| オプション | EA915GD-173 : [XL] 防寒オーバーオール |
