品番 : EA915GD-163
品名 : [XL] 防寒ジャケット
撥水製、気密性、通気性に優れています
仕様
反射テープ付 | |||
袖口調整可能 | |||
EA915GD-171~173の防寒オーバーオールと併せて使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
22,000 円(税抜)/ 24,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/07 21:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
カタログページ | 2327ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA915GD-161 [M] 防寒ジャケット |
EA915GD-162 [L] 防寒ジャケット |
EA915GD-163 [XL] 防寒ジャケット |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA915GD-171 : [M] 防寒オーバーオール |
オプション | EA915GD-172 : [L] 防寒オーバーオール |
オプション | EA915GD-173 : [XL] 防寒オーバーオール |