品番 : EA915GD-182
品名 : [L] 防寒ジャケット
耐久性、防風性、柔軟性、撥水性に優れています
仕様
袖口はマジックテープ付で調整可能 | |||
サイズ | L | 材質 | ポリエステル100%(ストレッチマイクロファイバー) |
---|---|---|---|
EA915GD-191~193の防寒ズボンと併せて使用できます。 | |||
適応温度 | 約-7℃ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
24,600 円(税抜)/ 27,060 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/01 19:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
カタログページ | 2327ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA915GD-181 [M] 防寒ジャケット |
EA915GD-182 [L] 防寒ジャケット |
EA915GD-183 [XL] 防寒ジャケット |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA915GD-191 : [M] 防寒パンツ |
オプション | EA915GD-192 : [L] 防寒パンツ |
オプション | EA915GD-193 : [XL] 防寒パンツ |
拡大