品番 : EA915GD-24
品名 : [LL] 防寒ジャケット(蛍光ライム)
仕様
| 適応温度 | -51℃ | サイズ | XL |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル (ストレッチマイクロファイバー) |
||
| 適応温度の高い、とても暖かいジャケットです。 | |||
| 【A】防水ジッパーが左胸ポケットと袖に付いています。 | |||
| 【B】EA915GD-26~-29(別売)の防寒オーバーオールと併せて使用できます。(装着イメージ) | |||
| 反射テープ付 | |||
| 600gの高性能中綿が体温をしっかりとキープし、冷気をシャットアウトします。 | |||
| 視認性を高めるハイビズ仕様で、暗所や悪天候でも安全性を確保します。 | |||
| 反射テープは縫い付けではなく接着式のため、工具や機械に引っかかって破れたりほつれたりする心配がありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
38,800 円(税抜)/ 42,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/03 19:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2224ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915GD-22 [M] 防寒ジャケット(蛍光ライム) |
| EA915GD-23 [L] 防寒ジャケット(蛍光ライム) |
| EA915GD-24 [LL] 防寒ジャケット(蛍光ライム) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA915GD-27 : [M] 防寒オーバーオール(蛍光ライム) |
| 関連商品 | EA915GD-28 : [L] 防寒オーバーオール(蛍光ライム) |
| 関連商品 | EA915GD-29 : [LL] 防寒オーバーオール(蛍光ライム) |
