品番 : EA915GD-46
品名 : [S] 防寒オーバーオール(黒/灰)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
★ポリエステルメッシュカバーが熱を反射して暖かさを保ちます。 | |||
材質 | ポリエステル (マイクロストレッチファイバー) |
||
---|---|---|---|
撥水性・気密性があり、通気性にも優れています。 | |||
ズボン下部全体は補強パッチ付で丈夫です。 | |||
EA915GD-41~-44の防寒ジャケットと併せて使用できます。 | |||
サイズ | S |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
36,300 円(税抜)/ 39,930 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 22:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
バリエーション一覧 |
---|
EA915GD-46 [S] 防寒オーバーオール(黒/灰) |
EA915GD-47 [M] 防寒オーバーオール(黒/灰) |
EA915GD-48 [L] 防寒オーバーオール(黒/灰) |
EA915GD-49 [LL] 防寒オーバーオール(黒/灰) |