詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916JK-50

品名 : 皮革用スクリュー式ポンチ

仕様

メーカー クロバー(Clover) 型番 671109
仕様 本体のみ 全長 128㎜
重量(g) 67 材質 木、真鍮
先端サイズ(mm) 先端外径約8mm、内径約6mm
使用する場合はポンチの刃が垂直になるようにしてください。また下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないでください。厚手の革は複数回あけてください。
革の硬さによってはあけられない場合があります。
ベルトの穴あけやレザークラフトに最適です。
手で押すだけで刃が回転して、簡単に綺麗にハトメ穴ができます。
刃は別売です。
追加説明
カタログ価格

3,400 (税抜)/ 3,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/07/03 10:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0574ページ 2094ページ
ウェブカタログ画像

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top