詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916JK-53

品名 : 3.0mm スクリュー式ポンチ替刃

仕様

メーカー クロバー(Clover) 型番 671113
仕様 EA916JK-50用の替刃です。 材質 SK-4
サイズ 3.0㎜
ポンチ本体に確実に取りつけ、ポンチの刃が垂直になるようにしてください。また下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないでください。厚手の革は複数回あけてください。
ベルトの穴あけやレザークラフトに最適です。
手で押すだけで刃が回転して、簡単に綺麗にハトメ穴ができます。
追加説明
カタログ価格

600 (税抜)/ 660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2025/11/14 17:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0583ページ 2149ページ
バリエーション一覧
EA916JK-51.5 1.5mm スクリュー式ポンチ替刃
EA916JK-52 2.0mm スクリュー式ポンチ替刃
EA916JK-52.5 2.5mm スクリュー式ポンチ替刃
EA916JK-53 3.0mm スクリュー式ポンチ替刃
EA916JK-53.5 3.5mm スクリュー式ポンチ替刃
EA916JK-54 4.0mm スクリュー式ポンチ替刃
ウェブカタログ画像
※画像はEA916JK-52.5です。
  • ※画像はEA916JK-52.5です。

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top