品番 : EA916JK-53.5
品名 : 3.5mm スクリュー式ポンチ替刃
仕様
メーカー | クロバー(Clover) | 型番 | 671114 |
---|---|---|---|
材質 | SK-4 | サイズ | 3.5㎜ |
EA916JK-50用の替刃です。 | |||
ポンチ本体に確実に取りつけ、ポンチの刃が垂直になるようにしてください。また下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないでください。厚手の革は複数回あけてください。 | |||
ベルトの穴あけやレザークラフトに最適です。 | |||
手で押すだけで刃が回転して、簡単に綺麗にハトメ穴ができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2024/05/20 06:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0601ページ 2186ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA916JK-51.5 1.5mm スクリュー式ポンチ替刃 |
EA916JK-52 2.0mm スクリュー式ポンチ替刃 |
EA916JK-52.5 2.5mm スクリュー式ポンチ替刃 |
EA916JK-53 3.0mm スクリュー式ポンチ替刃 |
EA916JK-53.5 3.5mm スクリュー式ポンチ替刃 |
EA916JK-54 4.0mm スクリュー式ポンチ替刃 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA916JK-50 : 皮革用スクリュー式ポンチ |