品番 : EA916JK-54
品名 : 4.0mm スクリュー式ポンチ替刃
仕様
| メーカー | クロバー(Clover) | 型番 | 671115 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | EA916JK-50用の替刃です。 | 材質 | SK-4 |
| サイズ | 4.0㎜ | ||
| ポンチ本体に確実に取りつけ、ポンチの刃が垂直になるようにしてください。また下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないでください。厚手の革は複数回あけてください。 | |||
| ベルトの穴あけやレザークラフトに最適です。 | |||
| 手で押すだけで刃が回転して、簡単に綺麗にハトメ穴ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/11/14 17:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0583ページ 2149ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA916JK-51.5 1.5mm スクリュー式ポンチ替刃 |
| EA916JK-52 2.0mm スクリュー式ポンチ替刃 |
| EA916JK-52.5 2.5mm スクリュー式ポンチ替刃 |
| EA916JK-53 3.0mm スクリュー式ポンチ替刃 |
| EA916JK-53.5 3.5mm スクリュー式ポンチ替刃 |
| EA916JK-54 4.0mm スクリュー式ポンチ替刃 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA916JK-50 : 皮革用スクリュー式ポンチ |
