品番 : EA916ZL-46
品名 : 7本用 キーキャリー(900mm ケブラーコード)
フック部は360°回転するので自由な方向へ引き出せます
仕様
コード長 | 900mm | キーリング内径 | 21mm |
---|---|---|---|
サイズ | 42×97mm | 適用鍵本数 | 1~7本 |
材質 | 本体:プラスチック ケーブル:ケブラー フック:ステンレス キーリング:スチール |
重量 | 60g |
耐荷重 | 2.7kg | ||
ケーブルはケブラー繊維を使用しているので丈夫です。 | |||
ケーブルは素早く引き出せ、スムーズに元に戻ります。 | |||
背面にベルト用フック付、ベルト幅50mmまで | |||
カップリング付きの為、鍵部だけを取外すことができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,530 円(税抜)/ 6,083 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/09 03:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2434ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA916ZL-46 7本用 キーキャリー(900mm ケブラーコード) |
EA916ZL-47 14本用 キーキャリー(900mm ケブラーコード) |
EA916ZL-48 15本用 キーキャリー(1060mmケブラーコード) |
拡大