詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916ZL-47

品名 : 14本用 キーキャリー(900mm ケブラーコード)

フック部は360°回転するので自由な方向へ引き出せます

仕様

コード長 900mm キーリング内径 21mm
サイズ 42×97mm 適用鍵本数 7~14本
材質 本体:プラスチック
ケーブル:ケブラー
フック:ステンレス
キーリング:スチール
重量 60g
耐荷重 2.7kg
ケーブルはケブラー繊維を使用しているので丈夫です。
ケーブルは素早く引き出せ、スムーズに元に戻ります。
背面にベルト用フック付、ベルト幅50mmまで
カップリング付きの為、鍵部だけを取外すことができます。
360°回転式のステンレススチール製ベルトクリップ付き
クイックコネクト式スプリットリングにより、鍵の着脱が簡単に行えます。
追加説明
カタログ価格

4,770 (税抜)/ 5,247 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/02/15 04:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2328ページ

代替品

EA916ZL-44
バリエーション一覧
EA916ZL-46 7本用 キーキャリー(900mm ケブラーコード)
EA916ZL-47 14本用 キーキャリー(900mm ケブラーコード)
EA916ZL-48 15本用 キーキャリー(1060mmケブラーコード)
ウェブカタログ画像

商品動画

商品紹介 商品紹介

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top