品番 : EA917AA-10
品名 : 10.0L ウォータージャグ
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | M-5028 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:スチール、 内容器:アルミニウム、 断熱材:ウレタンフォーム |
容量 | 10L |
| サイズ | 240×280×425(H)mm | 重量 | 1.7kg |
| コップ小・大(各1個)付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,230 円(税抜)/ 9,053 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/30 15:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2453ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA917AA-3 3.0L ウォータージャグ |
| EA917AA-6 6.0L ウォータージャグ |
| EA917AA-10 10.0L ウォータージャグ |
