詳細表示

このページのURL:

品番 : EA917AA-3

品名 : 3.0L ウォータージャグ

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 M-5085
材質 本体:スチール、
内容器:アルミニウム、
断熱材:ウレタンフォーム
容量 3L
サイズ 180×220×280(H)mm 重量 0.86kg
コップ小・大(各1個)付
追加説明
カタログ価格

5,610 円(税抜)/ 6,171 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/20 06:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2453ページ
バリエーション一覧
EA917AA-3 3.0L ウォータージャグ
EA917AA-6 6.0L ウォータージャグ
EA917AA-10 10.0L ウォータージャグ
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top