詳細表示

このページのURL:

品番 : EA917AA-6

品名 : 6.0L ウォータージャグ

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 M-5026
材質 本体:スチール、
内容器:アルミニウム、
断熱材:ウレタンフォーム
容量 6L
サイズ 240×280×315(H)mm 重量 1.3kg
コップ小・大(各1個)付
追加説明
カタログ価格

6,800 円(税抜)/ 7,480 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/10/21 05:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2453ページ
バリエーション一覧
EA917AA-3 3.0L ウォータージャグ
EA917AA-6 6.0L ウォータージャグ
EA917AA-10 10.0L ウォータージャグ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top