品番 : EA917AH-17
品名 : 425x345x345mm/43L 保冷ボックス(折畳み式)
仕様
メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | UE-578 |
---|---|---|---|
容量(L) | 43 | 使用時サイズ (収納時サイズ) W×D×H(mm) |
425×345×345 (425×345×130) |
材質 | 上部・底部:EVA+PVC圧着 本体生地:EVA 断熱材:ウレタンフォームアルミ蒸着 |
内寸サイズ(W×D×H)mm | 390×300×290 |
重量 | 1.4kg | ||
保冷力抜群のクーラーバッグです。 | |||
持ち運びやすいショルダーベルト付き。 | |||
折りたたんでコンパクトに収納できます。 | |||
保冷剤を入れるメッシュポケット付き。 | |||
内面の補強板により、ドリンクや小物を置くサブテーブルに使えます。 | |||
カラー | ブラック |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/23 11:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2516ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA917AH-17 425x345x345mm/43L 保冷ボックス(折畳み式) |
EA917AH-16 380x290x290mm/25L 保冷ボックス(折畳み式) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)