品番 : EA917H-10
品名 : 230x150x23mm/500g 保冷剤(8個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | CKF-500 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 230×150×23(T) | 重量(g) | 500 |
材質 | 主成分:水、吸水性樹脂(ポリアクリル酸ナトリウム)、防腐剤 容器:ナイロン、ポリエチレン |
入数 | 8個 |
繰り返し使えるソフトタイプの保冷剤です。 保冷剤として使用後は、消臭剤としてもご使用頂けます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,720 円(税抜)/ 1,892 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 19:56現在) |
||||
商品入数 | 8 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 2517ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA917H-8 170x100x10mm/150g 保冷剤(8個) |
EA917H-9 210x110x17mm/300g 保冷剤(8個) |
EA917H-10 230x150x23mm/500g 保冷剤(8個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
入数:8個