品番 : EA920AK-41
品名 : 1.0L エンジンオイル(2サイクル用スモークレス)
仕様
メーカー | エーゼット | 型番 | F022 |
---|---|---|---|
内容量 | 1L | 粘度(ISO VG) | 56 |
材質 | 鉱油 | 色 | 青色 |
FCグレード | |||
2サイクルエンジン専用の混合燃料用オイルです。 | |||
排気煙を抑え、エンジンの焼き付きを防止して、エンジンを長持ちさせるスモークレスタイプのオイルです。 | |||
刈払機、チェーンソー、芝刈機、エンジンポンプ、小型発電機、ヘッジトリマーに | |||
JASO M 345適合品 | |||
50:1に最適です。25:1、40:1等にも使用可能です。 | |||
第4類 第3石油類 非水溶性 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/06/18 07:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2548ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA920AK-41 1.0L エンジンオイル(2サイクル用スモークレス) |
EA920AK-42 4.0L エンジンオイル(2サイクル用スモークレス) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)