詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920AK-42

品名 : 4.0L エンジンオイル(2サイクル用スモークレス)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー エーゼット 型番 F023
内容量 4L 粘度(ISO VG) 56
材質 鉱油 青色
FCグレード
2サイクルエンジン専用の混合燃料用オイルです。
排気煙を抑え、エンジンの焼き付きを防止して、エンジンを長持ちさせるスモークレスタイプのオイルです。
刈払機、チェーンソー、芝刈機、エンジンポンプ、小型発電機、ヘッジトリマーに
JASO M 345適合品
50:1に最適です。25:1、40:1等にも使用可能です。
第4類 第3石油類 非水溶性
注ぎやすくするためのノズル付
追加説明
カタログ価格

5,510 (税抜)/ 6,061 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/17 09:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2548ページ

代替品

EA920AK-42A
  • 品番

    EA920AK-42A

  • コメント

    FCグレード→FBグレード

バリエーション一覧
EA920AK-41 1.0L エンジンオイル(2サイクル用スモークレス)
EA920AK-42 4.0L エンジンオイル(2サイクル用スモークレス)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top