品番 : EA920AM-1A
品名 : 1000ml タービンオイル
仕様
| メーカー | エーゼット | 型番 | NS501 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 1L | 規格 | 2種(JIS K2213) |
| 粘度(ISO VG) | 32 | オイル色 | 淡黄色 |
| 各種添加剤を有効に配合しました。 | |||
| タービン、油圧機械、圧縮機、工作機械、送風機等の軸受潤滑の他、高級汎用潤滑油として使用可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 52 (2026/11/08 12:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA920AM-0.3 300ml タービンオイル |
| EA920AM-1 1000ml タービンオイル |
| EA920AM-1A 1000ml タービンオイル |
ウェブカタログ画像
拡大
