詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920EA-5

品名 : 430ml スプレー接着剤(強接着/黄)

仕様

メーカー 3M 型番 S/N111
適用材質 金属板、プラスチック、ゴム、ダンボール、布、ガラス繊維、コンクリートなど 内容量 430ml
色 黄 硬化時間 1分~30分
使用温度範囲 -50~90℃
強接着型
建築内装材、自動車内装材、コンクリート、木下地へのプライマー等硬い物の接着に最適
広い面でも簡単に塗布できるスプレータイプ
均一にむらなく塗布しやすいので仕上がりがきれいです。
追加説明
カタログ価格

3,140 円(税抜)/ 3,454 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/11 10:10現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1805ページ
バリエーション一覧
EA920EA-1 430ml スプレー接着剤(弱接着/白)
EA920EA-2 430ml スプレー接着剤(中接着/白)
EA920EA-4A 430ml スプレー接着剤(強接着/淡黄白)
EA920EA-5 430ml スプレー接着剤(強接着/黄)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top