詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920EA-1

品名 : 430ml スプレー接着剤(弱接着/白)

仕様

メーカー 3M 型番 S/N55
用途 薄い材料の一時接着に 適用材質 紙、写真、布、金属箔など
内容量 430ml
硬化時間 10秒 主成分 アクリル樹脂
使用温度範囲 -50~90℃
弱接着型
スプレータイプののりなので、広い面でもむらなく面接着できます。
再接着タイプなので、うすい材料の一時接着に便利です。
ワンタッチで手を汚さずのりづけできます。
接着剤のはみ出しが少なく、仕上がりがきれいです。
※硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。完全硬化時間とは異なります。
追加説明
カタログ価格

2,880 (税抜)/ 3,168 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/12 21:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1805ページ
バリエーション一覧
EA920EA-1 430ml スプレー接着剤(弱接着/白)
EA920EA-2 430ml スプレー接着剤(中接着/白)
EA920EA-4 430ml スプレー接着剤(強接着/乳白)
EA920EA-4A 430ml スプレー接着剤(強接着/淡黄白)
EA920EA-5 430ml スプレー接着剤(強接着/黄)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top