品番 : EA920EA-4
品名 : 430ml スプレー接着剤(強接着/乳白)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | S/N99 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 断熱材・吸音材・ポリエチレン・緩衝材の貼り付け、ポスター・プラスチック板の接着 | 適用材質 | ダンボール、布、ガラス繊維、金属箔、金属類、プラスチック、ウレタンフォーム、合成ポリエチレンフォーム、木など |
| 内容量 | 430ml | 使用温度範囲 | -50~90℃ |
| 色 | 乳白 | 硬化時間 | 30秒~5分 |
| 主成分 | スチレンブタジエンゴム | ||
| 強接着型 | |||
| 厚い材料や表面に凹凸のある材料接着に適しています。 | |||
| ワンタッチですばやく、手を汚さずのりづけできる。 | |||
| レース状のパターンで厚く塗れます。 | |||
| 追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
|---|
| カタログ価格 |
2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/25 03:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1805ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA920EA-1 430ml スプレー接着剤(弱接着/白) |
| EA920EA-2 430ml スプレー接着剤(中接着/白) |
| EA920EA-4 430ml スプレー接着剤(強接着/乳白) |
| EA920EA-4A 430ml スプレー接着剤(強接着/淡黄白) |
| EA920EA-5 430ml スプレー接着剤(強接着/黄) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA920EB-2 : 330ml 粘着剤クリーナー(油落とし用) |
| オプション | EA920EB-4 : 100ml 粘着剤クリーナー(油落とし用) |
ウェブカタログ画像
拡大

