品番 : EA920EA-2
品名 : 430ml スプレー接着剤(中接着/白)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | S/N77 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 紙、カラーコピー紙、写真、印刷物などの貼り付け、模型の組み立てや緩衝材の接着 | 適用材質 | 布、金属箔、発泡スチロール、ガラス繊維、ウレタンフォームなど |
| 内容量 | 430ml | 使用温度範囲 | -50~90℃ |
| 色 | 白 | 硬化時間 | 15~60秒 |
| 主成分 | スチレンブタジエンゴム | ||
| 中接着型 | |||
| 強度の立ち上がりが速く、うすい材料からやや厚い材料の接着に適しています。 | |||
| ワンタッチで素早く、手を汚さずのりづけできる。 | |||
| 追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
|---|
| カタログ価格 |
2,540 円(税抜)/ 2,794 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/06/25 04:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1805ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA920EA-1 430ml スプレー接着剤(弱接着/白) |
| EA920EA-2 430ml スプレー接着剤(中接着/白) |
| EA920EA-4 430ml スプレー接着剤(強接着/乳白) |
| EA920EA-4A 430ml スプレー接着剤(強接着/淡黄白) |
| EA920EA-5 430ml スプレー接着剤(強接着/黄) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA920EB-1 : 330ml 粘着剤クリーナー(汚れ落とし) |
| オプション | EA920EB-3 : 100ml 粘着剤クリーナー(汚れ落とし) |
ウェブカタログ画像
拡大
