詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922AB-161D

品名 : 洗車セット

仕様

洗車スポンジ サイズ:165×105×50mm
材質:ポリウレタン
ソフト
※色は黄・青の2色あります。(色指定不可)
洗浄ブラシ ブラシサイズ:60(W)×125(D)mm
毛丈:30mm
全長:125mm
毛材質:ポリプロピレン(ハード)
ハンドル材質:ポリプロピレン
グリップ材質:TPE
重量:157g
洗車ブラシ(通水型) ブラシサイズ:130×90mm
毛丈:50mm
全長:400mm
毛材質:ポリプロピレン先割(ミディアム)
ハンドル材質:ポリプロピレン
柄材質:ポリエチレン
重量:約148g
※ホース(内径15mm)を接続して使用できます。
マイクロファイバークロス サイズ:300×400mm
厚み:1mm
材質:ポリエステル 70%、ナイロン 30%
入数:5枚
乾拭き、水拭き用
水切りワイパー ワイパー幅:160mm
全長:165mm
材質:シリコーン、ナイロン(芯材)、マグネット
マグネット付き
引っ掛けても収納できます。
収納ケース 容量:約20L
外寸:410×310×325(H)mm
内寸(有効内寸):300×220×285(H)mm
重量:1745g
耐荷重:約180kg
材質:ポリプロピレン
踏み台や椅子としてもお使い頂けます。
ホースストッパー(保持径:φ20mm)付き
※各商品の詳細情報はその他関連よりご確認ください。
追加説明
カタログ価格

8,700 円(税抜)/ 9,570 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/09 13:54現在)

商品入数 1 販売単位 St
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※洗浄ブラシ、クロス、ワイパーが変更になります。
  • ※画像は代表画像です。\n※洗浄ブラシ、クロス、ワイパーが変更になります。
  • 洗車スポンジ\n※色は黄・青の2色あります。(色指定不可)\n
  • 洗浄ブラシ
  • 洗車ブラシ(通水型)
  • マイクロファイバークロス(5枚)
  • 水切りワイパー
  • 収納ケース
  • 耐荷重:約180kg

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top