品番 : EA922KC-36DA
品名 : 4.0L 泡ハンドソープ(1個)
仕様
| メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | ビオレu泡ハンドソープ 業務用 4L 1本 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 4L(業務用) | 入数 | 1個 |
| 液性 | 素肌と同じ弱酸性 | 成分 | イソプロピルメチルフェノール、水、ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸アンモニウム(1E.O.)液、PG、エタノール、PEG6000、POEラウリルエーテル酢酸、グリセリルエチルヘキシルエーテル、アクリルアミド・アクリル酸・塩化ジメチルジアリルアンモニウム共重合体液、塩化トリメチルアンモニオヒドロキシプロピルヒドロキシエチルセルロース、エデト酸塩、乳酸、水酸化ナトリウム液、安息香酸塩、香料 |
| サイズ(W×D×H)mm | 209×143×290 | 重量(kg) | 4.1 |
| つぶせる容器 | |||
| 汚れ、ウイルス・細菌を除去。【医薬部外品】 | |||
| 手に香りが残りにくい、マイルドシトラスの香りです。 | |||
| 泡が長持ちし、すみずみまで洗いやすい泡ハンドソープ | |||
| 1プッシュでも洗浄中へたりにくい「ながもっち泡」 | |||
| カサつきがちな手肌も、うるおいを守ってやさしく洗えます。 | |||
| 専用ポンプを使用することで液剤が泡で出てきます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,880 円(税抜)/ 4,268 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 11:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2136ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA922KC-36J : 400mlボトルEA922KC-36BB,CB,DA,EA,G,H用/1コ |
