品番 : EA922KC-36H
品名 : 10.0L 泡ハンドソープ(1個)
仕様
| メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | ビオレu泡ハンドソープ 業務用 |
|---|---|---|---|
| 用途 | お店や施設の手洗いに | 内容量 | 10L |
| サイズ | 263(W)×210(D)×259(H)mm | 材質 | 内装プラ:(PE) キャップ:プラ(PP) 外箱:段ボール バンド:プラ(PP) |
| 薬事品区分 | ■医薬部外品 ■薬事販売名:ビオレu Hg |
||
| 1プッシュでも洗浄中へたりにくい「ながもっち泡」で、手指のすみずみまで洗いやすい泡タイプのハンドソープです。 | |||
| 泡立ちがよく長持ちの泡なのに、素早くすすげます。 | |||
| カサつきがちな手肌も、うるおいを守ってやさしく洗えます。 | |||
| 素肌と同じ弱酸性 | |||
| 手に香りが残りにくいマイルドシトラスの香り | |||
| 汚れ、ウイルス・細菌を除去【医薬部外品】 | |||
| 本品は業務用専用製品です。 | |||
| ※コックは付属しておりません。別途花王「ねじ込みコック大」をお求めください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,100 円(税抜)/ 8,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 23:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA922KC-36J : 400mlボトルEA922KC-36BB,CB,DA,EA,G,H用/1コ |
