詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922KC-36EA

品名 : 4.0L 泡ハンドソープ(3個)

仕様

メーカー 花王プロフェショナル 商品名 ビオレu 泡ハンドソープ 業務用 4L
内容量 4L(業務用) 入数 3個
液性 素肌と同じ弱酸性 成分 イソプロピルメチルフェノール、水、ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸アンモニウム(1E.O.)液、PG、エタノール、PEG6000、POEラウリルエーテル酢酸、グリセリルエチルヘキシルエーテル、アクリルアミド・アクリル酸・塩化ジメチルジアリルアンモニウム共重合体液、塩化トリメチルアンモニオヒドロキシプロピルヒドロキシエチルセルロース、エデト酸塩、乳酸、水酸化ナトリウム液、安息香酸塩、香料
つぶせる容器
汚れ、ウイルス・細菌を除去。【医薬部外品】
手に香りが残りにくい、マイルドシトラスの香りです。
泡が長持ちし、すみずみまで洗いやすい泡ハンドソープ
1プッシュでも洗浄中へたりにくい「ながもっち泡」
手指のすみずみまで洗いやすい泡タイプのハンドソープです。
カサつきがちな手肌も、うるおいを守ってやさしく洗えます。
追加説明
カタログ価格

10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 11:09現在)

商品入数 3 販売単位 箱
カタログページ 2136ページ
バリエーション一覧
EA922KC-36BB 250ml 泡ハンドソープ・薬用泡状(1個)
EA922KC-36CB 250ml 泡ハンドソープ・薬用泡状(12個)
EA922KC-36G 1.5L 泡ハンドソープ(1個)
EA922KC-36DA 4.0L 泡ハンドソープ(1個)
EA922KC-36EA 4.0L 泡ハンドソープ(3個)
EA922KC-36H 10.0L 泡ハンドソープ(1個)
ウェブカタログ画像
※入数3個
  • ※入数3個

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top