品番 : EA922KD-12
品名 : 4.5L トイレ洗剤(マジックリン消臭ストロング/1個)
仕様
| メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | トイレマジックリン 消臭ストロング業務用 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 4.5L | 入数 | 1個 |
| 液性 | 中性 | 成分 | 界面活性剤(3% アルキルトリメチルアンモニウム塩)、金属封鎖剤、泡調整剤、安定化剤 |
| サイズ(W×D×H)mm | 209×143×290 | 用途 | 便座や床の拭き掃除、便器の洗浄や汚れの付着防止に。 |
| つぶせる容器 | |||
| 尿臭ブロッカーEX配合で、菌がつくる分解酵素の働きを抑制し尿臭の発生を防ぎます。 | |||
| フレッシュハーブの香り | |||
| 手ごわい尿臭や便臭もスッキリ消臭。 | |||
| 便器・便座はもちろん、手洗い場や床までこれ1本で洗浄・消臭ができ、便の付着や黄ばみ・黒ずみの発生も防止。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,960 円(税抜)/ 4,356 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/02/28 08:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2143ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922KD-12 4.5L トイレ洗剤(マジックリン消臭ストロング/1個) |
| EA922KD-12A 4.5L トイレ洗剤(マジックリン消臭ストロング/4個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA115MA-8 : 400ml スプレー容器(住居洗剤用) |
| オプション | EA115MA-13A : 600ml スプレー容器(設備洗剤) |
| オプション | EA115MA-26 : 400ml スプレー容器(EA922KD-9,9A用) |
| 関連商品 | EA922KD-31 : 400ml トイレ・ 強力洗剤(トイレマジックリン) |
