品番 : EA922KE-8L
品名 : [EA922KE-8、-8J用] つけかえ用(800ml/1本)
仕様
メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | ハンドスキッシュEX つけかえ用 |
---|---|---|---|
内容量 | 800ml | 入数 | 1個 |
重量(g) | 750 | ||
つけかえ用 | |||
中性 | |||
手指、皮膚のアルコール消毒剤 | |||
消防法の危険物に該当しません。 | |||
つぶせる容器 | |||
ベンザルコニウム塩化物を有効成分とした指定医薬部外品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/05/01 19:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2236ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA922KE-8L [EA922KE-8、-8J用] つけかえ用(800ml/1本) |
EA922KE-8M [EA922KE-8、-8J用] つけかえ用(800ml/6本) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA922KE-8 : 800ml アルコールハンド消毒剤/ハンドスキッシュEX |
本体 | EA922KE-8J : 800ml アルコールハンド消毒剤(ハンドスキッシュEX) |
本体 | EA922KE-8A : 800mlx6個 アルコールハンド消毒剤(ハンドスキッシュEX) |
本体 | EA922KE-8K : 800mlx6個 アルコールハンド消毒剤(ハンドスキッシュEX) |