品番 : EA922KE-8J
品名 : 800ml アルコールハンド消毒剤(ハンドスキッシュEX)
仕様
メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | ハンドスキッシュEX ショートノズル業務用 |
---|---|---|---|
内容量 | 800ml | 入数 | 1個 |
重量(g) | 800 | ||
ノズルショートサイズ | |||
中性 | |||
手指、皮膚のアルコール消毒剤 | |||
消防法の危険物に該当しません。 | |||
つぶせる容器 | |||
ベンザルコニウム塩化物を有効成分とした指定医薬部外品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/01 12:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2236ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA922KE-8B : 4.5L アルコールハンド消毒剤(ハンドスキッシュEX) |
部品 | EA922KE-8C : 4.5Lx3個 アルコールハンド消毒剤(ハンドスキッシュEX) |
部品 | EA922KE-8L : [EA922KE-8、-8J用] つけかえ用(800ml/1本) |
部品 | EA922KE-8M : [EA922KE-8、-8J用] つけかえ用(800ml/6本) |