品番 : EA922KE-18
品名 : 150ml アルコールハンド消毒剤/ハンドスキッシュEX
仕様
メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | ハンドスキッシュEXスプレー |
---|---|---|---|
内容量 | 150ml | 入数 | 1個 |
中性 | |||
いつでもどこでも場面選ばずお使いいただける指定医薬部外品の手指消毒剤です。便利な開閉ロック機能付きで、持ち運び可能なスプレータイプです。 | |||
ベンザルコニウム塩化物を有効成分とし、アルコール(溶剤)を配合した速乾性の手指消毒剤。指定医薬部外品 | |||
消防法の危険物に該当しません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
740 円(税抜)/ 814 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 26 (2024/05/01 17:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2236ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA922KE-8B : 4.5L アルコールハンド消毒剤(ハンドスキッシュEX) |
部品 | EA922KE-8C : 4.5Lx3個 アルコールハンド消毒剤(ハンドスキッシュEX) |