品番 : EA922KE-8K
品名 : 800mlx6個 アルコールハンド消毒剤(ハンドスキッシュEX)
仕様
| メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | ハンドスキッシュEX ショートノズル業務用 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | ショートノズル | 内容量 | 800ml |
| 成分 | 有効成分:ベンザルコニウム塩化物0.05w/v% 添加物:エタノール、グリセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、乳酸Na |
液性 | 中性 |
| 重量(g) | 800/本 | 入数 | 6個 |
| つぶせる容器 | |||
| 手指、皮膚のアルコール消毒剤 | |||
| 消防法の危険物に該当しません。 | |||
| ベンザルコニウム塩化物を有効成分とした指定医薬部外品 | |||
| すばやく乾き、乾いた後はサッパリ、ベタつかないので、衛生手袋の着脱が楽におこなえます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,450 円(税抜)/ 8,195 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/09/16 15:53現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2137ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA922KE-8B : 4.5L アルコールハンド消毒剤(ハンドスキッシュEX) |
| 部品 | EA922KE-8C : 4.5Lx3個 アルコールハンド消毒剤(ハンドスキッシュEX) |
| 部品 | EA922KE-8L : [EA922KE-8、-8J用] つけかえ用(800ml/1本) |
| 部品 | EA922KE-8M : [EA922KE-8、-8J用] つけかえ用(800ml/6本) |

