品番 : EA922KE-8B
品名 : 4.5L アルコールハンド消毒剤(ハンドスキッシュEX)
仕様
| メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | ハンドスキッシュEX 業務用 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 飲食店・ホテル・公共施設などに。 | 仕様 | 詰替用 |
| 内容量 | 4.5L(業務用) | 液性 | 中性 |
| 成分 | 有効成分:ベンゼルコニウム塩化物0.05w/v%(重量/容量パーセント) 添加物:エタノール、グリセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、乳酸Na |
サイズ(W×D×H)mm | 209×146×290 |
| 重量(kg) | 4.1 | 入数 | 1個 |
| 指定医薬部外品 | |||
| 感染予防対策向け備蓄に対応 | |||
| 手指、皮膚のアルコール消毒剤 | |||
| ベンザルコニウム塩化物を有効成分とした指定医薬部外品 | |||
| 素早くなじみ、素早く乾燥。乾いた後はサラッと! | |||
| 消防法の危険物に該当しません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,780 円(税抜)/ 5,258 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/09/16 15:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2137ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922KE-8B 4.5L アルコールハンド消毒剤(ハンドスキッシュEX) |
| EA922KE-8C 4.5Lx3個 アルコールハンド消毒剤(ハンドスキッシュEX) |
