品番 : EA924C
品名 : 38mm 作業用ベルト
仕様
| メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | No.38(緑) |
|---|---|---|---|
| ベルト | 幅(mm):38 長さ(mm):1080 |
カラー | 緑 |
| バックル形状 | シングル | 適用胴囲 | 約950mm |
| 材質 | ベルト:ナイロン バックル:ニッケルメッキ |
重量 | 約133g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
960 円(税抜)/ 1,056 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/12 15:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1519ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA924C 38mm 作業用ベルト |
| EA924C-1 38mm 作業用ベルト(紺) |
| EA924C-2 38mm 作業用ベルト(茶) |
| EA924C-3 38mm 作業用ベルト(灰) |
| EA924C-4 38mm 作業用ベルト(ベージュ) |
| EA924C-5 38mm 作業用ベルト(黒) |
