品番 : EA924C-2
品名 : 38mm 作業用ベルト(茶)
仕様
| メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | No.38 茶 |
|---|---|---|---|
| ベルト | 幅(mm):38 長さ(mm):1080 |
カラー | 茶 |
| バックル形状 | シングル | 材質 | ベルト:ナイロン バックル:ニッケルメッキ |
| 重量 | 約133g | ||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
960 円(税抜)/ 1,056 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/09/02 07:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1519ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA924C 38mm 作業用ベルト |
| EA924C-1 38mm 作業用ベルト(紺) |
| EA924C-2 38mm 作業用ベルト(茶) |
| EA924C-3 38mm 作業用ベルト(灰) |
| EA924C-4 38mm 作業用ベルト(ベージュ) |
| EA924C-5 38mm 作業用ベルト(黒) |
ウェブカタログ画像
拡大

