詳細表示

このページのURL:

品番 : EA924C-5

品名 : 38mm 作業用ベルト(黒)

仕様

メーカー トーヨーセフティー 型番 No.38 黒
ベルト 幅(mm):38
長さ(mm):1080
カラー
バックル形状 シングル 材質 ベルト:ナイロン
バックル:ニッケルメッキ
重量 約133g
日本製
追加説明
カタログ価格

960 (税抜)/ 1,056 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/02/03 23:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1519ページ
バリエーション一覧
EA924C 38mm 作業用ベルト
EA924C-1 38mm 作業用ベルト(紺)
EA924C-2 38mm 作業用ベルト(茶)
EA924C-3 38mm 作業用ベルト(灰)
EA924C-4 38mm 作業用ベルト(ベージュ)
EA924C-5 38mm 作業用ベルト(黒)
ウェブカタログ画像
※画像はEA924Cです。
  • ※画像はEA924Cです。
  • ※商品は黒です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top