品番 : EA925AD-3
品名 : φ160x170mm ワークバケット(パープル)
仕様
サイズ | φ160×170(H)mm | 材質 | ポリエステル |
---|---|---|---|
手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。 | |||
コーススレッドネジ等の収納に最適 | |||
不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。 | |||
カラー | パープル |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 31 (2025/09/19 16:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1572ページ |