品番 : EA925AD-5
品名 : φ160x170mm ワークバケット(ライム)
仕様
| サイズ | φ160×170(H)mm | 材質 | ポリエステル |
|---|---|---|---|
| カラー | ライム | ||
| 手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。 | |||
| コーススレッドネジ等の収納に最適 | |||
| 不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 15:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1522ページ | ||||
