品番 : EA925AD-6
品名 : φ160x170mm ワークバケット(マスタード)
仕様
| サイズ | φ160×170(H)mm | 材質 | ポリエステル |
|---|---|---|---|
| 手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。 | |||
| コーススレッドネジ等の収納に最適 | |||
| 不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。 | |||
| カラー | マスタード | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2025/11/05 13:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1572ページ | ||||
