詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925CM-41

品名 : 275x180x 20mm 小物バック(ブラック)

仕様

サイズ(W×D×H)mm 275×20×180 カラー ブラック
材質 ポリエステル 重量(g) 250
サコッシュ、ボディバッグ、ミニショルダーバッグ、ウエストバッグと使い分け可能な小物バッグ
取り外し可能なショルダーベルト付き
本体前面はスマートフォンも入るファスナーポケット付き
メイン収納部は3層構造で小物を分けてきれいに収納可能
内部にはファスナーポケットとオープンポケット付き
背面にオープンポケット付き
追加説明
カタログ価格

1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1535ページ
バリエーション一覧
EA925CM-41 275x180x 20mm 小物バック(ブラック)
EA925CM-42 275x180x 20mm 小物バック(グリーン)
EA925CM-43 275x180x 20mm 小物バック(ネイビー)
EA925CM-44 275x180x 20mm 小物バック(ワイン)
ウェブカタログ画像
  • サコッシュでの使用\n※画像はグリーンです
  • 内面は3層構造\n※画像はネイビーです
  • 内面にファスナーポケット/オープンポケット付き\n※画像はネイビーです

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top