品番 : EA925CM-43
品名 : 275x180x 20mm 小物バック(ネイビー)
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 275×20×180 | 重量(g) | 250 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル | カラー | ネイビー |
| 前面にファスナーポケット | |||
| 背面にオープンポケット | |||
| 本体内部にファスナーポケット付 | |||
| 携帯電話、小物入れ、キーホルダー付 | |||
| 様々な持ち方が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/09/16 09:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1535ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925CM-41 275x180x 20mm 小物バック(ブラック) |
| EA925CM-42 275x180x 20mm 小物バック(グリーン) |
| EA925CM-43 275x180x 20mm 小物バック(ネイビー) |
| EA925CM-44 275x180x 20mm 小物バック(ワイン) |
ウェブカタログ画像
拡大
